画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04889832 品番 S20Q-CTUPR11-27
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)180 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 用途ボーリングバー(止まり穴加工) トラスコ品番175-2979 切刃長さ(mm)11 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする