曜日別特売
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291

 

RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291
RS-FPRD-A USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム 04890291

USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応)RS-FPRD-A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04890291
品番
RS-FPRD-A
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

Windows Hello ESSに対応!USBポートに挿すだけで使えるMoC方式 指紋認証リーダー

用途
指先ひとつで、パスワード不要の安全ログイン
Windows Hello、パスキー認証に対応
MoC方式で高セキュリティ認証を実現
生体認証のセキュリティを強化するWindows Hello ESSに対応
スピーディーで高精度、全方向認証対応
速さも精度も妥協しない、快適ログイン
どの角度からでも読み取り可能
複数の指を登録して、触れるだけの快適ログイン
最大10件の指紋を登録可能
触れるだけでスリープ解除・ログイン
信頼のセキュリティ・品質設計
USBポートに挿すだけの簡単仕様
セット内容
製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対象パソコン
USBポートを装備したWindows PC
質量(g)
約3.5
電源電圧
5V(USBバスパワーから取得)
方式
【照合】Match-on-Chip(チップ内照合)
精度
【照合】他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下
対応OS
Windows 11、Windows 10(64bit版のみ対応) ※ご使用の際は、OSを最新バージョンにアップデートしてください。 ※本製品は、Windows標準の生体認証機能「Windows Hello」に対応しています。 ※機種や環境によりご利用いただけない場合があります。 ※インストール時にはインターネット接続が必要です。
センサー
[センサー方式]静電容量式タッチセンサー(360°認証対応)、[センサーエリア]約12.0(W)x5.8(L)mm、[解像度]508DPI、[階調]12bit/pixelグレースケールデータ
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
17× 19.5× 9.5
対応
機能/Windows Hello、Windows Hello ESS、パスキー(Windows 11)
保存方法
登録データ:モジュール内部に保存、MoC(Match-on-Chip)方式
速度
識別/50ms
消費電流(mA)
最大70
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
データ数
登録/10本分までの指紋
LED
[白点灯]指紋登録/認証待機、[緑点灯]指紋登録完了/認証成功、[赤点灯]指紋登録エラー(同じ指の重複)/認証失敗、[消灯]待機状態
インターフェイス
USB2.0(USB Type-A)
通信速度
480Mbos/12Mbps(理論値)
ESD保護
耐圧:IEC 61000-4-2準拠(接触±8kV/気中±15kV)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする