- 換気のできるサッシの補助ロック CAINZ(カインズ) 04890847

※使用例

換気のできるサッシの補助ロック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード04890847 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防犯効果をアップさせるため、上下2か所の設置をおすすめします。

材質本体/ステンレスマグネット、両面テープ ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(施錠時)52×25×14、(解錠時)52×25×3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04890847
2020-09-22
用途:
住宅サッシ等の防犯・ペット脱走防止対策に
その他業種

住宅サッシ等の防犯性向上対策、窓等換気時のペット(猫等)脱走対策作業に使用します。
戸の構造にもよりますが、簡易ロックとして、室内の仕切り引違い戸にも使用できそうです>あくまでも簡易、ペット移動対策には有効でしょう。

価格はそこそこですが、現物見たらもう少し安くならないものか?と思います。
1個単価としては安価な方と思いますが、施工を始めると結構な数使う場合があるので価格は重要項目です。
網戸への使用は、なかなか条件が整わないと難しいと思います。

ロック解除して平坦になった状態では、マグネットでバタつき防止しているので、サッシ等開閉時の引っかかりトラブルには多少安心です。
ロック時はごく弱い巻きバネの反力に板を起こして爪に引っ掛ける感じです。
線径小さい(凄く細い)巻きバネの耐久性に心配がありますので、さらなる低価格化要望含め、星1個減です。

あらかじめ貼られている両面粘着テープ(剥離紙には3Mの文字)で施工するので、貼る位置の脱脂清掃をして、位置決めして貼るだけです
粘着テープ取り付けですので、念の為24時間程度は過度の負荷をかけないのが吉でしょう。
比較はできませんが、両面粘着テープの粘着力は、通常使用には十分なものに感じました。
片側のみ2箇所穴がありますので、万一の場合、ネジ固定も検討できるかもしれません。>この場合、サッシや戸に穴があいてしまいますが…

対象商品:
04890847
2020-08-10
用途:
喚起時
JAN 様 (飲食業)

これはお買い得です。
簡単に取り付けが出来るし、操作も簡単です。
補助錠のような感じで開けるのに少し抵抗があるだけで、侵入者は戸惑うと思います。
この購入は正解だと思います。

対象商品:
04890847
2016-12-02
用途:
個人宅の防犯対策に。

手ごろな価格でセットが簡単で取り付けも簡単でしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする