タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
04891653
品番
DNMG110404E-ZF T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
コーナーR
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
シリーズ
EcoTurn
この商品の詳細な特徴は
こちら
です。
形状
ひし形55°
材質
T9115
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
11.6
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
ZF
穴の形状
円筒穴
用途
旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
仕様
両面タイプ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
ニュートラル
分類
CVDコーティング
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
穴の有無
あり
適合被削材種
鋼
送り速度(mm/rev)
0.07〜0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
材種
T9115
最大切込みap(mm)
0.2〜1.5
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(DNMG1504□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04891653
DNMG110404E-ZF T9115
31344259
DNMG110404E-ZF T9215
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,198
欠品中
税込
¥
10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です