刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)44 全長(mm)280.5 注文コード04892572 品番TDS440F40-4
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃先径・刃径・全長など41種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)44 有効長(mm)176 全長(mm)280.5 トラスコ品番710-7153 シリーズTungSix-Drill シャンク径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする