ES206X-M2 Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ TP-LINK 04892576

Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04892576
品番
ES206X-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

2.5Gbps対応RJ45ポートx5と10Gbps SFP+スロットx1を搭載したOmadaイージーマネージスイッチ。スイッチング容量45Gbps。VLAN/QoS/ポートアイソレーション/IGMPスヌーピング/自動ループ防止に対応。ファンレス静音設計で堅牢な金属筐体を採用。据え置き/壁掛け両対応。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理に対応。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする