ステナブルレザー製、耐水加工、マウス操作に最適化された表面加工、外付けディスプレイなどの設置も考慮した大型マウスパッド
デスクワークを考慮した最適なサイズ
DeskPadの奥行きは机上の外付けディスプレイの脚に干渉しないよう設計されています。 幅は様々な種類のキーボードやマウスを配置するのに十分な大きさで、メモを取ったり、朝のコーヒーカップを置くのにも十分なスペースの確保ができます。
手首への負担を軽減
DeskPadの絶妙な厚みが手首へのクッションとなります。また裏面にフェルトのような素材を使用することで机表面への損傷とズレを防ぎます。
正確なマウス操作
DeskPadは正確なマウス操作を実現するために何度もテストを重ね最適な表面に仕上がっています。
ワークスペースに合わせたカラーデザイン
DeskPadのカラーデザインは選択に応じて外観に溶け込ませたりすることができ、デスク周りのドレスアップと機能性の向上を両立できます。
パッド表面は安心な耐水加工
DeskPadの表面は耐水性加工なので、水などをこぼしても簡単に拭き取れます。