京セラ
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
04893025
品番
DCGT11T302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDサーメット。鋳鉄・快削鋼・鋼の高速仕上げ加工用材種。
高硬度母材+高耐凝着性被膜で耐摩耗性に優れ、高速長寿命加工が可能。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
PV30
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。