チップ TOMT-MJ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04893297 品番 TOMT150604PDER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状正三角形60° 材質AH3135 厚さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり 適合工具Tung-Tri TPA15/EPA15形 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-Tri

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする