アルマイト 水杓

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04893674 品番 612124
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質アルマイト・木 容量(mL)460 サイズ(cm)12 柄長さ(mm)320 直径(mm)120
注意
※サイズ(cm)は呼び寸法になります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
食用油をろ過する際の撹拌、汲み上げ

容量、柄の長さがぴったり。
使っているうちに柄をねじ込んだ部分がゆるんでくるので、柄だけで販売してくれるとうれしい

対象商品:
04893692
2024-04-27
用途:
作業時
製造業

値上げが続いていますが。。。アルマイトの水杓は必需品で定期的に購入しています。使い勝手いいです。あとはお値段が落ち着いてくれるといいんですが。。。

対象商品:
17208607
2023-04-11
用途:
地元神社の手水鉢 柄杓として使用します。
農・林・水産業

色々ネット検索して見つけました。杓の容量は此で十分な水量でした。参拝者にも好評です。

対象商品:
04893683
2020-07-04
用途:
バードバスへの雨水汲み換え用

期待通り軽くて作業性良好。錆びないので長らく使い続けられそうで満足。

対象商品:
17208607
2019-08-28
用途:
サンプル採取用
製造業

穀物を扱う工程でサンプルを採取するのに用いています。ホームセンターを数店まわりましたが、サイズが大と小でちょうど良いものは有りませんでした。本品はサンプル口から差し込む事が出来、大き過ぎず小さ過ぎず、最適です。

2025-06-25
用途:
柄杓
ワンテッド有限会社 様

品質的に問題はないが、柄が外れやすい? ねじ込み式なのだが何故か取れる。またねじ込んで置けば良いだけだが。

対象商品:
04893692
2018-10-19
用途:
薬品の計量の為
株式会社サカイナゴヤ 様

現在は黄色い色のアルマイト色ですが、銀色のアルマイト色もあると良いと思う。

対象商品:
04893674
2019-06-21
用途:
液体の攪拌時
サービス業

コストパフォーマンスも良く、丈夫で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする