トンボ工業
丸型掛矢
105mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04894762
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に最適です。
105mmタイプで天然木を使用しております。
用途
杭打ち作業用。
材質
天然木
全長(mm)
900
品番
G30201
質量(g)
2300
頭部寸法(mm)
105mm径×240