曜日別特売
120mm 丸型掛矢 金輪付 トンボ工業 04894780

120mm 丸型掛矢 金輪付 トンボ工業 04894780
120mm 丸型掛矢 金輪付 トンボ工業 04894780

丸型掛矢 金輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
胴径(Φmm)120
内容量1本注文コード04894780品番120mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
ヘッド部の割れを防止する金輪付きです。

用途
杭等を打ち込む時に使用する掛矢。
材質
ヘッド;国産樫材,柄;国産樫材,金輪;鉄製
胴径(Φmm)
120
柄長さ(mm)
900
胴長さ(mm)
240
ヘッド仕様
ロウ塗り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする