曜日別特売
150mm 丸型掛矢 トンボ工業 04894789

丸型掛矢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04894789
品番
150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に最適です。
150mmタイプで天然木を使用しております。

用途
杭打ち作業用。
材質
天然木
全長(mm)
900
品番
G30204
質量(g)
4700
頭部寸法(mm)
150mm径×240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする