トンボ工業
丸型掛矢 金輪付
135mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
胴径(Φmm)
135
105
120
135
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04894798
品番
135mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
木杭やプラ杭などの杭打ち作業や木製品への打ち込み作業に最適です。
国産樫材を使用しており、強度があります。
ヘッド部の割れを防止する金輪付きです。
用途
杭等を打ち込む時に使用する掛矢。
材質
ヘッド;国産樫材,柄;国産樫材,金輪;鉄
胴径(Φmm)
135
仕様
ヘッド部にロウ塗り
柄長さ(mm)
900
胴長さ(mm)
240