曜日別特売
120mm 丸型掛矢 トンボ工業 04894807

120mm 丸型掛矢 トンボ工業 04894807
120mm 丸型掛矢 トンボ工業 04894807

丸型掛矢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
胴径(Φmm)120
内容量1本注文コード04894807品番120mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

国産樫材を使用した杭などを打ち込む時際に最適です。
強靭な国産樫材を使用しています。

用途
杭等を打ち込む時に使用する掛矢。
胴径(Φmm)
120
柄長さ(mm)
900
胴長さ(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする