18-8 炒り網

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04894882 品番-
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ステンレス 外寸(mm)Φ160×H50330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04894882
2024-02-14
用途:
コーヒー豆焙煎
製造業

コーヒー豆の焙煎に利用しています。豆150gくらいが上限という印象、普段は100gくらいずつ焙煎しています。ふたつきで焙煎中に飛び出ることもなく、全体が網なので均等に焙煎できています。ものはしっかりしていて丈夫、ずっと使い続けられそうです。

毎朝一杯飲むとしたらだいたい一週間分は焙煎できるといった量でしょうか。
ただ、手での焙煎、豆100gを超えると腕に負担きますね、ここはアマチュア焙煎職人としての腕っぷしが試されるところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする