ADATA
外付けSSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(TB)
1
色
ブラック
注文コード
04895182
品番
SD810-1000G-CBK-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
ブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,
インターフェース
USB 3.2 Gen2
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート
読込速度
最大:2000MB/s
容量(TB)
1
モデル
SD810