AELI-SE880-500GCBU-I 外付けSSD ADATA 04895191

AELI-SE880-500GCBU-I 外付けSSD ADATA 04895191
AELI-SE880-500GCBU-I 外付けSSD ADATA 04895191

外付けSSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
500
色
ブルー
注文コード
04895191
品番
AELI-SE880-500GCBU-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
色
ブルー
対応
【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,
インターフェース
USB 3.2 Gen2
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート
読込速度
最大:2000MB/s
モデル
SE880
容量(GB)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする