※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の お玉・レードル
18-8 横口 ミニ 穴明レードル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04895284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
20
タイプ
穴明
外寸(mm)
50×70×227(柄長)