SC750-2000G-CCBK-I 外付けSSD ADATA 04895306

SC750-2000G-CCBK-I 外付けSSD ADATA 04895306
SC750-2000G-CCBK-I 外付けSSD ADATA 04895306
SC750-2000G-CCBK-I 外付けSSD ADATA 04895306
SC750-2000G-CCBK-I 外付けSSD ADATA 04895306

外付けSSD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
2000
色
シルバーブラック
注文コード
04895306
品番
SC750-2000G-CCBK-I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
色
シルバーブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windows,Apple ProRes*ビデオ
インターフェース
USB Type-C
インターフェイス
ハードウェア:USB Type-C
読込速度
最大:1050MB/秒
モデル
SC750
容量(GB)
2000
書込速度(MB/s)
最大書込速度1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする