曜日別特売
1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401

1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401
1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401
1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401
1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401
1010768 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア 04895401

雷ガード付ACアダプター延長コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04895401
品番
1010768
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ACアダプター同士の干渉を防ぐ、3分配の延長コードです。
全長約40cmのショートタイプで、3方向に分けてスッキリと配線できます。
落雷による雷サージから大切な家電を守ります。
プラグ部分が180度回転するため、家具の裏や狭い場所のコンセントでも壁に沿わせてピッタリ配線できます。
プラグ根元には絶縁カバーを装備し、トラッキング火災を予防。
本体には耐衝撃・難燃性に優れたABS樹脂、コンセント部には熱に強いユリア樹脂を採用。
コードは丈夫な二重被ふく構造で安全性に配慮しています。

材質
ABS樹脂、ユリア樹脂
コンセント個数
3個口
定格容量
AC125V・15A・1500Wまで
全長(cm)
約40
最大サージ電圧(V)
3500
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする