京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
20
全長(mm)
110
注文コード
04896141
品番
DMC320SX
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
刃数
1
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
30
トラスコ品番
642-1644
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。