京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
20
全長(mm)
200
注文コード
04896157
品番
DMC320SX-200
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
刃数
1
刃先径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。