京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
32
全長(mm)
130
注文コード
04896202
品番
DMC332SX
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
130
刃数
2
刃先径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
40
トラスコ品番
546-2916
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。