京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
90
注文コード
04896254
品番
DMC 810-S16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
刃数
1
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04896254
DMC 810-S16
09533106
MEC10-S16-11
MEC型 エンドミル
京セラ
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です