※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WUSTHOF(ヴォストフ)
WUSTHOF(ヴォストフ)の キッチン・調理用品
WUSTHOF(ヴォストフ)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
WUSTHOF(ヴォストフ)の チーズおろし・スライサー
クラシック チーズナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897086
品番
4802
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃渡り(mm)
180
仕様
両刃
全長(mm)
335
質量(g)
162
背厚(mm)
2