TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440

TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440
TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440
TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440
TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440
TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440
TRS90-NT ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT バリュテック・インターナショナル 04897440

ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04897440
品番
TRS90-NT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

天板はステンレス製で清潔感があり汚れてもサッと拭き取れます。
下段には40リットルペダル式のゴミ箱2個付き。フタ付きなので匂い漏れを軽減して中身も見えません。
プッシュオープンの扉内には食器類や小物が収納できます。
上部にはちょい置きに便利なスライドテーブル付き。背面化粧仕上げで間仕切りとしても使用可能です。
本体は擦り傷や汚れに強いクリーンイーゴスを採用。

仕様
コンセント付き
材質
天板/ステンレス鋼 本体/プリント紙化粧繊維板 ゴミ箱/ポリプロピレン
質量(kg)
31
耐荷重(kg)
天板30、スライド棚・棚板5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする