※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の 料理道具
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
神子島製作所(桃印)の 蒸し鍋
18-0 プレス 角蒸器 2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
04897567
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
内寸(mm)
水槽深さ:95、中段深さ:110
材質
18-0ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04897567
-
88752763
-
18-0角型蒸器 2段
神子島製作所(桃印)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました