※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
ゴム付ステン枠 裏漉セット 真鍮張
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04898678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
枠:ステンレス・ゴム・真鍮
サイズ(cm)
36
外寸(mm)
385×H130
種別
極細(60メッシュ)