※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の キッチン・調理用品
森田金網篩製作所の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
森田金網篩製作所の 裏ごし器
木枠 裏漉 代用毛 荒目(20メッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
8寸(24cm)
注文コード
04899624
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠:木
サイズ
8寸(24cm)
外寸(mm)
Φ240×H110
網目
1.2mm目