※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アンピラブル サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04903176
品番
G2711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
620
深さ(mm)
60
外寸(mm)
Φ140×H64
内寸(mm)
Φ132