※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルク
アルクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アルクの グラス・食器・カトラリー
アルクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アンピラブル サラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04903185
品番
10029
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキング(積み重ね)可能、全面強化ガラス
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
5900
深さ(mm)
128
外寸(mm)
Φ290×H132.5
内寸(mm)
Φ277