曜日別特売
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907

TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907
TB-H2-L-4R 360ポケットレベル TOUGH BUILT 04903907

360ポケットレベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04903907
品番
TB-H2-L-4R
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

回転式気泡管を採用し様々な角度の水平測定に対応。
頑丈な金属ボディを採用。
約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びにも便利。
強力マグネット搭載で金属面へしっかり固定可能。
V溝エッジによりパイプなどの曲面にも安定してフィット。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様 マグネット水平器。
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
8×2.5×5.5
素材
アルミニウム、マグネット、樹脂
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする