※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 共柄 茶漉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04903912 品番 -
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
外径(Φmm)83 サイズ大・シングル 深さ(mm)40 外寸(mm)Φ83×165 メッシュ40 材質18-8ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする