※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンドー
シンドーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンドーの グラス・食器・カトラリー
シンドーの 茶こし
18-8 共柄 茶漉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04903928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
外径(Φmm)
83
サイズ
大・ダブル
深さ(mm)
40
外寸(mm)
Φ83×165
メッシュ
外側:18
材質
18-8ステンレス