※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンドー
シンドーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンドーの グラス・食器・カトラリー
シンドーの 茶こし
18-8 共柄 茶漉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04903937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
外径(Φmm)
74
サイズ
中・ダブル
深さ(mm)
35
外寸(mm)
Φ74×155
メッシュ
外側:18
材質
18-8ステンレス