※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型プラスチックまな板(片面シボ付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外寸(mm)
550×270
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.7
材質
プラスチック
耐熱温度(℃)
90