※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型プラスチックまな板(両面シボ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外寸(mm)
550×270
厚さ(mm)
30
質量(kg)
4.5
材質
プラスチック
耐熱温度(℃)
90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。