※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×250×15色(スタンド)桃注文コード04905942品番WKLLS
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,568販売価格(税別)
抗菌耐熱100℃。
リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。
食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。
食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。
HACCP対応、SIAAマーク取得