※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)410×230×15 (スタンド)黄 注文コード04905958 品番WKLOS
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法・色など18種類から選べます 他の種類を見る

抗菌耐熱100℃。
リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。
食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。
食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。
HACCP対応、SIAAマーク取得

材質ポリエチレン 質量(kg)1.3 (スタンド)黄 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)410×230×15 サイズ 外寸(mm)410×230×H15 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする