※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
抗菌カラーソフトまな板(厚さ3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906177
品番
CT-320
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外寸(mm)
300×200
色
ブルー
材質
ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)
0.2
耐熱温度(℃)
90