※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パーカーアサヒ
パーカーアサヒの 料理道具
パーカーアサヒの まな板・解凍ボード
パーカーアサヒの ゴムまな板
クッキンカット抗菌ゴムまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04906308
品番
G101
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外寸(mm)
500×250
材質
ゴム
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.3
耐熱温度(℃)
90