曜日別特売
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662

C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662
C500 小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 日機 04906662

小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04906662
品番
C500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

取付マグネットを内蔵しております。
またカラビナを付属しています。

用途
作業照明、車両点検の照明などに。
付属品
USB Type-C充電ケーブル 0.3m
トラスコ品番
709-9378
幅(mm)
54
高さ(mm)
60
奥行(mm)
28
使用電池
リチウムイオン電池内蔵 Li-ion 1200mAh
充電時間(時間)
1.7
明るさ(Lm)
350
最大点灯時間
15h
注意
※必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする