※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ノーブランドの かき揚げリング・レードル
18-8 かき揚げ丼用リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
110
サイズ(cm)
11
種別
1連
材質
18-8ステンレス
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
8
外寸(mm)
Φ110×H350、リング高:100