※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ノーブランドの かき揚げリング・レードル
18-8 カキ揚リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
直径(Φmm)
108
柄長さ(mm)
250
種別
1連
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
外寸(mm)
Φ108×H20