※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カキ揚げリング 6連スライド板無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04906764 品番-
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。

直径(Φmm)100 柄長さ(mm)320 種別6連 材質ステンレス タイプ穴あき 穴径(Φmm)10 外寸(mm)212×320、取手長:320、リング:Φ100×H70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする