曜日別特売
620129 アルマイトロート 前川金属工業所(宝こづち印) 04906974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルマイトロート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)12
口径(Φmm)13
内容量1個注文コード04906974品番620129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質アルマイトサイズ(cm)12口径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04906983
2022-08-18
用途: 液体を瓶に詰め替えるとき使用
TERATH飲食業

液体を注いでいると 空気の穴から逆噴射してきます 沢山こぼしてしまうのでもったいないです

対象商品 : 04906992
2022-01-29
用途: 灯油ポリ缶同士の灯油移動、ポリ缶から灯油ストーブ燃料タンクへの移し替え
ティ・エス商会 サイクルショップさとう

上口径18cmのにしましたが、思ったより口径が大きくて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする