- 肉たたき ノーブランド 04908234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉たたき

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)80×60×210
内容量1個注文コード04908234品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質鉄鋳物種別ギザ型質量(g)520外寸(mm)80×60×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04908225
2022-04-15
用途: シュニッツェル用の肉を延ばすのに必要で購入しました
パンとぶどう酒飲食業

コンパクトながら重量があり作業がとてもらくにできて満足しています。

対象商品 : 04908225
2018-07-24
用途: 調理中、肉や魚を伸ばすときに使います。
その他業種

上手く、良く伸ばすことができ、今まで使ったことがなかったので、これは良いとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする