※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
PE おにぎり型 押し蓋付(A)関西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908462
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
穴数
6穴
材質
高圧ポリエチレン
サイズ
小
仕上がり寸法(mm)
70×62×H30
仕様
米飯:70g