※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
PE 俵むすび 押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04908733
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
高圧ポリエチレン(突起除く)
タイプ
3穴
仕様
米飯:60g
内寸(mm)
出来上がり:Φ35×H60
穴数
3穴